MAIN FILTER INC. MF0026451 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, สูง 10.74 นิ้ว
รายการ: CF6TML
แบบ: MF0026451
฿7,862 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.48 " |
OD ด้านล่าง | 4.016 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 25 |
ความสูง | 10.74 |
OD . ยอดนิยม | 4.016 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008129 | 1.299 " | 2.087 " | - | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ฿3,078 | RFQ
| |
MF0008188 | 1.811 " | 2.913 " | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿4,372 | RFQ
| |
MF0034319 | 3.701 " | 5.591 " | 1096 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 | - | 5.591 " | ฿16,994 | RFQ
| |
MF0034396 | 0.65 " | 1.634 " | 36 ตร.ว. นิ้ว | 2.75 " | 0.65 " | 1.634 " | ฿1,987 | RFQ
| |
MF0034557 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ฿1,858 | RFQ
| |
MF0034628 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.18 " | 0.787 " | 1.732 " | ฿2,066 | RFQ
| |
MF0120621 | 3.701 " | 5.591 " | 1096 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 " | - | 5.591 " | ฿16,994 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.