MAIN FILTER INC. MF0056469 ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 14.646 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.878 " |
OD ด้านล่าง | 5.984 " |
ความจุ | 39.93 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 445 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 14.646 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 3.78 " |
OD . ยอดนิยม | 5.984 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056465 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 43.54 | 10 | 445 ตร.ว. นิ้ว | 14.646 | ฿6,920 | RFQ
| |
MF0056471 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 32.91 | 3 | 445 ตร.ว. นิ้ว | 14.646 | ฿6,920 | RFQ
| |
MF0056473 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 41.67 | - | 445 ตร.ว. นิ้ว | 14.646 " | ฿6,920 | RFQ
| |
MF0056475 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 5 | - | 23.465 | ฿10,528 | RFQ
| |
MF0056477 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | ฿11,346 | RFQ
| |
MF0056481 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 25 | - | 36.496 | ฿11,346 | RFQ
| |
MF0056483 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | ฿11,346 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.