MAIN FILTER INC. MF0058092 Interchange Spin-On Filter, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 304.6 PSI |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 60 |
ขนาดตัวกรอง | 161 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 26 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.748 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 14 สพป |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไมครอน | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058085 | 10 | 304.6 PSI | - | - | 72.5 PSI | เซลลูโลส | 10 | - | ฿1,213 | RFQ
| |
MF0058086 | 20 | 304.6 | 15.00 | 72.5 | 72.5 PSI | เซลลูโลส | - | 375 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,213 | RFQ
| |
MF0058088 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | กระจก | 5 | 295 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,518 | RFQ
| |
MF0058089 | 10 | - | - | - | - | กระจก | - | - | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0058090 | - | - | - | - | - | กระจก | 25 | - | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0058091 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | ลวดตาข่าย | - | 161 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,201 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.