MAIN FILTER INC. MF0058100 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 8.279 นิ้ว ความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 304.6 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 257 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 26 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.279 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 14 สพป |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | ไมครอน | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058093 | 8.279 " | 304.6 | 24.03 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | เซลลูโลส | - | ฿1,456 | RFQ
| |
MF0058094 | 8.279 | 304.6 PSI | 24.03 | 20 | - | 72.5 PSI | เซลลูโลส | 20 | ฿1,456 | RFQ
| |
MF0058097 | 8.279 " | 304.6 | 46.19 | 10 | 145 | 145 PSI | กระจก | - | ฿3,279 | RFQ
| |
MF0058098 | 8.279 | 304.6 PSI | 42.37 | 25 | - | 145 PSI | กระจก | 25 | ฿3,279 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.