MAIN FILTER INC. MF0058469 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.56 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.087 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 1 |
ความสูง | 4.56 " |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.965 " |
OD . ยอดนิยม | 2.087 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058197 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | - | ฿2,432 | RFQ
| |
MF0058383 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ฿1,040 | RFQ
| |
MF0058385 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ฿2,666 | RFQ
| |
MF0058427 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ฿1,364 | RFQ
| |
MF0058429 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ฿3,419 | RFQ
| |
MF0058541 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | 31.60 | - | 305 PSI | 427 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,600 | RFQ
| |
MF0058699 | 1.701 " | - | 3.071 " | 3.071 " | - | - | - | - | ฿1,817 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.