MAIN FILTER INC. MF0058767 ตัวกรองไฮดรอลิก, การกำจัดแก้ว/น้ำ, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
กรองสื่อ | การกำจัดแก้ว/น้ำ |
กรองคะแนน | 3 |
ความสูง | 8.22 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.701 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0057046 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ฿9,818 | RFQ
| |
MF0057047 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | ฿9,818 | RFQ
| |
MF0057056 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0057057 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ฿2,432 | RFQ
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ฿3,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.