MAIN FILTER INC. MF0062047 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.06 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.126 " |
ความจุ | 17.24 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 176 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 6.06 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.953 " |
OD . ยอดนิยม | 2.126 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006565 | ภายนอก-ใน | 1.378 " | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 20.75 | ฿1,439 | RFQ
| |
MF0007134 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | ฿9,738 | RFQ
| |
MF0007537 | - | - | 2.717 " | - | 13.97 | 1.347 " | 2.717 " | - | ฿2,792 | RFQ
| |
MF0024424 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | ฿9,738 | RFQ
| |
MF0025799 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | ฿7,015 | RFQ
| |
MF0056915 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | - | ฿7,015 | RFQ
| |
MF0056916 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | ฿7,015 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.