MAIN FILTER INC. MF0062613 ตัวกรองไฮดรอลิก, การกำจัดแก้ว/น้ำ, ระดับ 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.126 " |
OD ด้านล่าง | 6.083 " |
ความจุ | 165.26 |
ยุบความดัน | 102 |
แคร็กความดัน | 102 PSI |
กรองสื่อ | การกำจัดแก้ว/น้ำ |
ขนาดตัวกรอง | 1688 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 17.99 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.126 " |
OD . ยอดนิยม | 6.083 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไมครอน | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | กรองสื่อ | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | เซลลูโลส | 5 | 4419 ตร.ว. นิ้ว | 17.99 | ฿1,517 | RFQ
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | เซลลูโลส | - | - | 17.99 " | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0062599 | - | - | - | - | เซลลูโลส | 10 | - | 17.99 | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | เซลลูโลส | - | - | 17.99 " | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0062602 | 25 | 176.76 | - | 58 PSI | เซลลูโลส | 25 | 4419 ตร.ว. นิ้ว | 17.99 | ฿1,517 | RFQ
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | เซลลูโลส | - | - | 17.99 " | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | กระจก | - | 3069 ตร.ว. นิ้ว | 17.99 " | ฿3,981 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.