MAIN FILTER INC. MF0065820 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีล Guarnital, ความสูง 3.228 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.008 " |
OD ด้านล่าง | 3.327 " |
ยุบความดัน | 51 |
แคร็กความดัน | 51 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 79 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | การรักษาความปลอดภัย |
ความสูง | 3.228 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | การรักษาความปลอดภัย |
ไอดียอดนิยม | 1.614 " |
OD . ยอดนิยม | 3.327 " |
รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065902 | 2.01 " | 3.31 " | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,890 | RFQ
|
MF0432188 | 2.008 " | 3.327 " | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,678 | RFQ
|
MF0432390 | 2.01 " | 3.31 " | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,890 | RFQ
|
MF0603389 | 2.008 " | 3.327 " | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,678 | RFQ
|
MF0603449 | 2.01 " | 3.31 " | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,890 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.