MAIN FILTER INC. MF0065903 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 74 ไมครอน, ซีล Guarnital, ความสูง 9.84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.01 " |
OD ด้านล่าง | 3.31 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 74 |
ความสูง | 9.84 " |
ประเภทซีล | การรักษาความปลอดภัย |
ไอดียอดนิยม | 1.61 " |
OD . ยอดนิยม | 3.33 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065821 | 2.008 " | 3.327 " | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,504 | RFQ
| |
MF0065896 | 2.01 " | 3.31 " | 316 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,254 | RFQ
| |
MF0308908 | 5.31 " | 5.96 " | - | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ฿18,272 | RFQ
| |
MF0308941 | 2.008 " | 3.327 " | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,504 | RFQ
| |
MF0308945 | 2.01 " | 3.31 " | 316 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,254 | RFQ
| |
MF0308952 | 2.01 " | 3.31 " | - | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿6,541 | RFQ
| |
MF0432189 | 2.008 " | 3.327 " | 79 ตร.ว. นิ้ว | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ฿5,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.