MAIN FILTER INC. MF0076937 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CF7DDL 51450

MAIN FILTER INC. MF0076937 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 15 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว

รายการ: CF7DDL แบบ: MF0076937อ้างอิงข้าม: 51450'
฿1,781 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง3.728 "
ความกดดันต่อเนื่อง1015 PSI
ความจุ30.34
แคร็กความดัน290 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน15
ขนาดตัวกรอง410 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล79 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.13 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน15
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย12 ยูเอ็นทูบี
ขนาดเกลียว1.375
OD . ยอดนิยม3.819 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน WIX 51450

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองOD ด้านล่างความกดดันต่อเนื่องอัตราการไหลความสูงไมครอนด้ายOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007111 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 5.748 นิ้ว | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "฿2,363
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว | CF6RRN MF0008426161 ตร.ว. นิ้ว3.78 "304.6 PSI26 กรัมต่อนาที5.748 "12514 สพป3.78 "฿2,201
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008427 ตัวกรองแบบ Spin-On, ลวดตาข่าย, ระดับ 60 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 5.748 นิ้ว | CF6RRP MF0008427161 ตร.ว. นิ้ว3.78 "304.626 กรัมต่อนาที5.748 "6014 สพป3.78 "฿2,363
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008432 ตัวกรองแบบ Spin-On, ลวดตาข่าย, ระดับ 125 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 8.949 นิ้ว | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "฿4,035
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023528 ตัวกรองแบบ Spin-On, ตัวกรองน้ำ/แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 6.969 นิ้ว | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"฿3,501
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 Micron, Buna Seal, สูง 5.748 นิ้ว | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "฿2,363
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว | CF6UPW MF0037888295 ตร.ว. นิ้ว3.78 "304.626 กรัมต่อนาที5.748 "514 สพป3.78 "฿2,518
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0076937 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 15 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว
฿1,781 / หน่วย