MAIN FILTER INC. MF0092961 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 149 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 12.12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.996 " |
OD ด้านล่าง | 5.61 " |
ยุบความดัน | 51 |
แคร็กความดัน | 51 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 1251 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 12.12 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 149 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.996 " |
OD . ยอดนิยม | 5.61 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007618 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿7,134 | RFQ
| |
MF0007792 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | 9.76 " | 3.11 " | ฿3,342 | RFQ
| |
MF0008163 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 ตร.ว. นิ้ว | 9.52 | 1.496 " | ฿2,794 | RFQ
| |
MF0024293 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿7,134 | RFQ
| |
MF0066842 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿7,134 | RFQ
| |
MF0066907 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 ตร.ว. นิ้ว | 9.52 | 1.496 " | ฿2,794 | RFQ
| |
MF0092951 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | 9.76 | 3.11 " | ฿3,342 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.