MAIN FILTER INC. MF0093414 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.52 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.496 " |
OD ด้านล่าง | 2.52 " |
ความจุ | 11.85 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 296 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 9.52 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.496 " |
OD . ยอดนิยม | 2.52 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | 145 PSI | 296 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,669 | RFQ
| |
MF0004687 | 3.996 " | 3.996 " | 5.61 " | 5.61 " | 83.42 | 51 | 51 PSI | 2086 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,840 | RFQ
| |
MF0024211 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,669 | RFQ
| |
MF0024259 | 3.11 " | 3.11 " | 4.252 " | 4.252 " | 29.64 | - | 145 PSI | 741 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,230 | RFQ
| |
MF0026130 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,669 | RFQ
| |
MF0026203 | 1.693 " | 1.693 " | 2.756 " | 2.756 " | - | - | - | - | ฿1,651 | RFQ
| |
MF0028537 | 1.732 " | - | 3.661 " | 3.661 " | 22.52 | 73 | 73 PSI | 563 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,416 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.