MAIN FILTER INC. MF0116399 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 8.07 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.504 " |
OD ด้านล่าง | 5.906 " |
ความจุ | 114.75 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 1172 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.07 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.504 " |
OD . ยอดนิยม | 5.906 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005977 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,645 | RFQ
| |
MF0006573 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | - | 435 PSI | 1172 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,008 | RFQ
| |
MF0037919 | 5.532 " | 5.532 " | 7.933 " | 7.933 " | 141.88 | - | 435 PSI | 1449 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,162 | RFQ
| |
MF0096249 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | 145 | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,645 | RFQ
| |
MF0182856 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | 435 | 435 PSI | 1172 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,008 | RFQ
| |
MF0201603 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,645 | RFQ
| |
MF0201605 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,645 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.