MAIN FILTER INC. MF0179227 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 10.03 " |
ไมครอน | 100 |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006797 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ฿3,025 | RFQ
| |
MF0008107 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 366 ตร.ว. นิ้ว | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿2,061 | RFQ
| |
MF0008167 | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿2,155 | RFQ
| |
MF0008473 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,248 | RFQ
| |
MF0008601 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,172 | RFQ
| |
MF0035391 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 226 ตร.ว. นิ้ว | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,437 | RFQ
| |
MF0035402 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 82 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,811 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.