MAIN FILTER INC. MF0221981 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 16.02 นิ้ว | CF7QZY P160666

MAIN FILTER INC. MF0221981 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 16.02 นิ้ว

รายการ: CF7QZY แบบ: MF0221981อ้างอิงไขว้: P160666'
฿2,933 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.728 "
OD ด้านล่าง4.37 "
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน25
ความสูง16.02 "
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม2.441 "
OD . ยอดนิยม4.37 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DONALDSON/FBO/DCI P160666

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนประเภทซีลไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0006890 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Cork Seal, 18.31 Inch Height | CF6RBE MF0006890ภายนอก-ใน3.31 "4.96 "ไม้ก๊อก18.31 "25ไม้ก๊อก3.31 "฿4,620
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007146 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, สูง 13.11 นิ้ว | CF6RGA MF0007146ภายในออก-3.52 "ดี13.11 "25ดี1.6 "฿2,779
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0012390 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.21 Inch Height | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "฿1,270
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024127 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"ดี17.9927ดี3.41 "฿5,760
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026318 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 9.13 นิ้ว | CF6TLD MF0026318--2.31 "ดี9.13 "25ดี1.11 "฿1,667
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028919 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 13.11 นิ้ว | CF6TRW MF0028919ภายในออก-3.52 "ดี13.11 "25ดี1.6 "฿2,779
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029438 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, 18.27 Inch Height | CF6TUP MF0029438ภายในออก2.34 "3.94 "ดี18.27 "25ดี2.53 "฿3,125
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0221981 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 16.02 นิ้ว
฿2,933 / หน่วย