MAIN FILTER INC. MF0223282 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 11.81 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.81 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006462 | ภายนอก-ใน | 2.343 " | 4.646 " | ภายนอก-ใน | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 76.19 | ฿3,542 | RFQ
| |
MF0006985 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | - | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 27.96 | ฿1,639 | RFQ
| |
MF0007034 | ภายในออก | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | ฿6,541 | RFQ
| |
MF0007036 | ภายในออก | 0.559 " | 7.953 " | - | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ฿13,117 | RFQ
| |
MF0007048 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | ภายในออก | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | 7.38 | ฿1,009 | RFQ
| |
MF0008341 | ภายในออก | 0.559 " | 7.953 " | ภายในออก | 42.91 " | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ฿13,117 | RFQ
| |
MF0024135 | ภายในออก | 0.409 " | 4.173 " | ภายในออก | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | 55.08 | ฿2,810 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.