MAIN FILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 8.945 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.728 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1015 PSI |
ความจุ | 40.18 |
แคร็กความดัน | 290 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 543 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.945 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.375 |
OD . ยอดนิยม | 3.819 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79 กรัมต่อนาที | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 ยูเอ็นทูบี | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ฿3,618 | RFQ
| |
MF0076531 | 79 กรัมต่อนาที | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 ยูเอ็นทูบี | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ฿3,618 | RFQ
| |
MF0076977 | 79 กรัมต่อนาที | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 ยูเอ็นทูบี | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ฿3,618 | RFQ
| |
MF0269755 | 79 กรัมต่อนาที | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 ยูเอ็นทูบี | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ฿3,618 | RFQ
| |
MF0307688 | 79 กรัมต่อนาที | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 ยูเอ็นทูบี | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | ฿2,277 | RFQ
| |
MF0307734 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | - | ฿1,777 | RFQ
| |
MF0307735 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | ฿2,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.