MAIN FILTER INC. MF0264232 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.71 นิ้ว | CF7WUT G03250

MAIN FILTER INC. MF0264232 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 6.71 นิ้ว

รายการ: CF7WUT แบบ: MF0264232อ้างอิงไขว้: G03250'
฿1,993 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.874 "
OD ด้านล่าง1.752 "
ความจุ6.29
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง157 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง6.71
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม1.752 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER G03250

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0058345 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6WEH D110C10A MF0058345ภายนอก-ใน-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42฿672
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058379 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WFN D111C10A MF0058379ภายนอก-ใน-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29฿650
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058423 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว | CF6WHG D112C10A MF0058423ภายนอก-ใน-1.772 "ภายนอก-ใน8.22 "1.004 "1.772 "6.19฿931
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058465 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WJV D120C10A MF0058465ภายนอก-ใน-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77฿706
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058501 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WKW D121C10A MF0058501ภายนอก-ใน-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71฿983
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058593 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.72 นิ้วความสูง | CF6WMW D130C10A MF0058593ภายนอก-ใน-2.087 "ภายนอก-ใน4.72 "1.083 "2.087 "5.04฿705
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058691 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WQA D140C10A MF0058691ภายนอก-ใน-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54฿1,108
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0264232 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 6.71 นิ้ว
฿1,993 / หน่วย