MAIN FILTER INC. MF0271628 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 2.75 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.65 " |
OD ด้านล่าง | 1.634 " |
ความจุ | 2.03 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 51 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 2.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 0.65 " |
OD . ยอดนิยม | 1.634 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | 453 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,600 | RFQ
| |
MF0034539 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | - | - | - | - | ฿1,584 | RFQ
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | 26 ตร.ว. นิ้ว | ฿848 | RFQ
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | 453 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,600 | RFQ
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 ตร.ว. นิ้ว | ฿923 | RFQ
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 ตร.ว. นิ้ว | ฿923 | RFQ
| |
MF0356127 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | 23.14 | - | 435 PSI | 578 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,746 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.