MAIN FILTER INC. MF0304030 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 PSI |
ความจุ | 21.42 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 536 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.94 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22 กรัมต่อนาที | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 สพป | - | 3.78 " | 24.03 | ฿1,172 | RFQ
| |
MF0301818 | - | 5.079 " | - | 7.02 " | - | - | 5.079 " | - | ฿1,664 | RFQ
| |
MF0301823 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | ฿1,588 | RFQ
| |
MF0301828 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | - | M42 | 5.079 " | 31.47 | ฿1,906 | RFQ
| |
MF0304227 | 22 กรัมต่อนาที | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14 สพป | - | 3.78 " | 24.03 | ฿1,172 | RFQ
| |
MF0304230 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ฿1,842 | RFQ
| |
MF0304233 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ฿1,842 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.