MAIN FILTER INC. MF0306510 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 6.18 นิ้วความสูง | CF8AZE DHD110B25V

MAIN FILTER INC. MF0306510 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 6.18 นิ้ว

รายการ: CF8AZE แบบ: MF0306510ข้ามอ้างอิง: DHD110B25V'
฿2,016 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.752 "
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง114 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง6.18 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.87 "
OD . ยอดนิยม1.752 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FILTREC DHD110B25V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0058346 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "10฿672
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WEL D110C25AV MF005834861 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "25฿668
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058350 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WEN D110G03AV MF005835061 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "3฿993
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, ระดับ 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "3฿2,498
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6WET D110G06AV MF005835461 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "5฿983
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WEV D110G06BV MF005835662 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "5฿2,498
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6WEX D110G10AV MF005835861 ตร.ว. นิ้ว-1.772 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton3.38 "10฿928
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0306510 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 6.18 นิ้ว
฿2,016 / หน่วย