MAIN FILTER INC. MF0306562 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.079 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 4.46 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
ขนาดตัวกรอง | 171 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.079 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.346 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,520 | RFQ
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,854 | RFQ
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257 ตร.ว. นิ้ว | ฿11,580 | RFQ
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | ฿4,117 | RFQ
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | 319 ตร.ว. นิ้ว | ฿12,112 | RFQ
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ฿4,663 | RFQ
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | ฿21,991 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.