MAIN FILTER INC. MF0308442 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 5 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 8.945 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.728 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 1015 |
ความจุ | 40.18 |
ยุบความดัน | 290 |
แคร็กความดัน | 290 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 543 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.945 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.375 |
OD . ยอดนิยม | 3.819 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ด้าย | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308441 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 PSI | 12 ยูเอ็นทูบี | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | ฿1,781 | RFQ
| |
MF0308444 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 ยูเอ็นทูบี | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0316320 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 ยูเอ็นทูบี | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0316321 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 ยูเอ็นทูบี | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0316463 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 | 12 ยูเอ็นทูบี | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | ฿1,781 | RFQ
| |
MF0596218 | 2.413 " | 3.78 " | 304.6 | 14 สพป | 3.78 " | 3.89 | 72.5 | 72.5 PSI | ฿1,074 | RFQ
| |
MF0774941 | 2.413 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 สพป | 3.78 " | 3.89 | - | 72.5 PSI | ฿1,074 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.