MAIN FILTER INC. MF0316561 Transmission Filter Kit, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.98 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดกรอง |
OD ด้านล่าง | 3.208 " |
แคร็กความดัน | 101 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.98 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.54 " |
OD . ยอดนิยม | 3.208 " |
รุ่น | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0007393 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ฿2,475 | RFQ
|
MF0036830 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ฿3,127 | RFQ
|
MF0066120 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ฿2,475 | RFQ
|
MF0066121 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ฿3,127 | RFQ
|
MF0077790 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ฿3,127 | RFQ
|
MF0077791 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ฿2,475 | RFQ
|
MF0130310 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ฿2,475 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.