MAIN FILTER INC. MF0318870 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน Rating, Viotn Seal, 6.81 นิ้วความสูง | CF8DVB 0240D010YV

MAIN FILTER INC. MF0318870 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน Rating, Viotn Seal, 6.81 นิ้วความสูง

รายการ: CF8DVB แบบ: MF0318870อ้างอิงข้าม: 0240D010YV'
฿4,247 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.717 "
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อเส้นใยสังเคราะห์
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง6.81 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.343 "
OD . ยอดนิยม2.717 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HYDAC/HYCON 0240D010YV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MAIN FILTER INC. MF0318869 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน, Viotn Seal, 6.81 นิ้วความสูง | CF8DVA 0240D010Y MF0318869฿4,247
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0318870 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน Rating, Viotn Seal, 6.81 นิ้วความสูง
฿4,247 / หน่วย