MAIN FILTER INC. MF0318942 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 6.37 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.563 " |
ความจุ | 48.29 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ขนาดตัวกรอง | 493 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 6.37 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.898 " |
OD . ยอดนิยม | 3.563 " |
รุ่น | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0617429 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617431 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617432 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617433 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617434 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617435 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
MF0617436 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.