MAIN FILTER INC. MF0320790 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 25.55 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.693 " |
OD ด้านล่าง | 3.799 " |
ความจุ | 197.03 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 2103 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 25.55 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.693 " |
OD . ยอดนิยม | 3.799 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0056925 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0057058 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | ภายนอก-ใน | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0057059 | ภายนอก-ใน | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ฿7,147 | RFQ
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ฿2,432 | RFQ
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ฿3,138 | RFQ
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | ฿3,725 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.