MAIN FILTER INC. MF0334666 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, ซีล, สูง 14.76 นิ้ว
รายการ: CF8FVN
แบบ: MF0334666
฿2,395 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.559 " |
OD ด้านล่าง | 3.898 " |
แคร็กความดัน | 44 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 125 |
ขนาดตัวกรอง | 519 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 14.76 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 125 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 2.559 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062075 | 5.5 กรัมต่อนาที | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | - | 1.811 " | ฿953 | RFQ
| |
MF0062087 | 13 กรัมต่อนาที | - | 2.52 " | 5.472 | - | 1mm | - | 2.52 " | ฿1,202 | RFQ
| |
MF0062120 | 40 กรัมต่อนาที | - | 3.386 " | 10.236 " | - | 2" | - | 3.386 " | ฿1,707 | RFQ
| |
MF0065642 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | - | - | 1.004 " | 2.047 " | ฿867 | RFQ
| |
MF0065686 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | - | 2.047 " | 3.898 " | ฿1,701 | RFQ
| |
MF0065697 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ฿2,244 | RFQ
| |
MF0065708 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ฿2,848 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.