MAIN FILTER INC. MF0334814 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.35 นิ้ว
รายการ: CF8FZL
แบบ: MF0334814
฿1,283 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.38 " |
OD ด้านล่าง | 2.76 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 250 |
ขนาดตัวกรอง | 75 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.35 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 250 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.38 " |
OD . ยอดนิยม | 2.76 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72 " | - | 2.087 " | 1.083 " | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,535 | RFQ
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ฿2,947 | RFQ
| |
MF0060807 | 6.81 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ฿1,765 | RFQ
| |
MF0061927 | 3.7 " | - | 2.087 " | 0.965 " | 2.087 " | 435 | 435 PSI | 69 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,025 | RFQ
| |
MF0334777 | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,361 | RFQ
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,732 | RFQ
| |
MF0334801 | 2.72mm | 0.96 " | 2.05 " | 1.08 " | 2.05 " | - | - | - | ฿837 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.