MAIN FILTER INC. MF0340045 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Viton Seal, 8.26 นิ้วความสูง | CF8KNH HF22H3VQ

MAIN FILTER INC. MF0340045 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.26 นิ้ว

รายการ: CF8KNH แบบ: MF0340045อ้างอิงไขว้: HF22H3VQ'
฿2,939 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
ความจุ10.88
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง147 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง8.26 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1"
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER HF22H3VQ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไอดียอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0004536 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, สูง 17.04 นิ้ว | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 ตร.ว. นิ้ว฿2,834
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005340 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 6.81 Inch | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----฿2,364
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006002 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, สูง 3.7 นิ้ว | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 ตร.ว. นิ้ว฿2,242
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006006 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.31 Inch Height | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 ตร.ว. นิ้ว฿2,363
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006010 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, สูง 6.18 นิ้ว | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----฿1,925
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006014 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 4.52 Inch | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 ตร.ว. นิ้ว฿3,069
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006038 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----฿2,364
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0340045 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.26 นิ้ว
฿2,939 / หน่วย