MAIN FILTER INC. MF0348150 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 40 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 12.12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.996 " |
OD ด้านล่าง | 5.61 " |
แคร็กความดัน | 51 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 40 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 12.12 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.996 " |
OD . ยอดนิยม | 5.61 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066870 | ภายในออก | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ฿1,800 | RFQ
| |
MF0066897 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | ฿2,250 | RFQ
| |
MF0094089 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | - | - | ฿2,250 | RFQ
| |
MF0094365 | ภายในออก | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ฿1,800 | RFQ
| |
MF0119912 | ภายในออก | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ฿1,800 | RFQ
| |
MF0222408 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 | ฿3,940 | RFQ
| |
MF0609655 | ภายนอก-ใน | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | 73 | ฿2,517 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.