MAIN FILTER INC. MF0356139 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.74 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.811 " |
OD ด้านล่าง | 2.913 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 8.74 " |
ไมครอน | 100 |
ไอดียอดนิยม | 1.496 " |
OD . ยอดนิยม | 2.913 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ฿5,624 | RFQ
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,924 | RFQ
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿2,360 | RFQ
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | ฿5,624 | RFQ
| |
MF0182747 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,924 | RFQ
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ฿5,624 | RFQ
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿2,360 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.