MAIN FILTER INC. MF0358446 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 5 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.78 นิ้ว
รายการ: CF8MTK
แบบ: MF0358446
฿1,800 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.63 " |
ความจุ | 2.04 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 51 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.78 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ขนาดเกลียว | M16 |
OD . ยอดนิยม | 1.63 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034600 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488 ตร.ว. นิ้ว | 20.2 | 5.591 " | ฿6,714 | RFQ
| |
MF0168759 | - | 1.63 " | 2.04 | 51 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | 1.63 " | ฿1,800 | RFQ
| |
MF0355811 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488 ตร.ว. นิ้ว | 20.2 | 5.591 " | ฿6,714 | RFQ
| |
MF0355812 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488 ตร.ว. นิ้ว | 20.2 " | 5.591 " | ฿6,714 | RFQ
| |
MF0358020 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
| |
MF0367135 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
| |
MF0396869 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | 3.032 " | ฿2,788 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.