MAIN FILTER INC. MF0395043 ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 14.567 นิ้ว | CF8UPZ 14VZ25

MAIN FILTER INC. MF0395043 ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 14.567 นิ้ว

รายการ: CF8UPZ แบบ: MF0395043ข้ามอ้างอิง: 14VZ25'
฿2,376 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.874 "
ยุบความดัน150
แคร็กความดัน150 PSI
กรองสื่อกระจก
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง14.567 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.535 "
OD . ยอดนิยม2.874 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน SCHROEDER 14VZ25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนประเภทซีลไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0006890 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Cork Seal, 18.31 Inch Height | CF6RBE MF0006890ภายนอก-ใน3.31 "4.96 "ไม้ก๊อก18.31 "25ไม้ก๊อก3.31 "฿4,620
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007146 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, สูง 13.11 นิ้ว | CF6RGA MF0007146ภายในออก-3.52 "ดี13.11 "25ดี1.6 "฿2,779
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0012390 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.21 Inch Height | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "฿1,270
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024127 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"ดี17.9927ดี3.41 "฿5,760
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026318 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 9.13 นิ้ว | CF6TLD MF0026318--2.31 "ดี9.13 "25ดี1.11 "฿1,667
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028919 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 13.11 นิ้ว | CF6TRW MF0028919ภายในออก-3.52 "ดี13.11 "25ดี1.6 "฿2,779
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029438 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, 18.27 Inch Height | CF6TUP MF0029438ภายในออก2.34 "3.94 "ดี18.27 "25ดี2.53 "฿3,125
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0395043 ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 14.567 นิ้ว
฿2,376 / หน่วย