MAIN FILTER INC. MF0395787 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 1 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF8VLH SBF98004Z1B

MAIN FILTER INC. MF0395787 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 1 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.56 นิ้ว

รายการ: CF8VLH แบบ: MF0395787ข้ามอ้างอิง: SBF98004Z1B'
฿1,361 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.087 "
กรองสื่อกระจก
ความสูง4.56 "
ไมครอน1
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.965 "
OD . ยอดนิยม2.087 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน SCHROEDER SBF98004Z1B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไอดียอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006129 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.05 นิ้ว | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----฿5,480
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0033702 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.48 Inch Height | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----฿2,666
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056363 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron, Viton Seal, สูง 16.77 นิ้ว | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----฿3,140
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056364 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 16.77 Inch | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----฿3,140
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056642 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 16.88 Inch | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----฿3,191
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056643 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron, Viton Seal, สูง 16.88 นิ้ว | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----฿3,191
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056709 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----฿1,040
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0395787 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 1 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.56 นิ้ว
฿1,361 / หน่วย