MAIN FILTER INC. MF0396013 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 Inch | CF8VPU

MAIN FILTER INC. MF0396013 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง

รายการ: CF8VPU แบบ: MF0396013
฿2,523 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.287 "
ความจุ62.50
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน25
ขนาดตัวกรอง696 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง10.03
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.866 "
OD . ยอดนิยม3.287 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เทคโนโลยีการแยกชิ้นส่วนทดแทน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงOD ด้านล่างความจุไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006420 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,902
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006428 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 Inch | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 ตร.ว. นิ้ว฿2,523
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006430 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, สูง 6.77 นิ้ว | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 ตร.ว. นิ้ว฿2,019
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006431 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, ซีล, ความสูง 9.68 นิ้ว | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 ตร.ว. นิ้ว฿1,361
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006437 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 Inch | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 ตร.ว. นิ้ว฿5,540
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006442 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 ตร.ว. นิ้ว฿1,048
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006444 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, สูง 6.77 Inch | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 ตร.ว. นิ้ว฿1,115
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0396013 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง
฿2,523 / หน่วย