MAIN FILTER INC. MF0411302 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 304.6 |
ความจุ | 27.59 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 295 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 26 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.748 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 14 สพป |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | อัตราการไหล | ความสูง | ไมครอน | ด้าย | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0008426 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | 304.6 PSI | 26 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 125 | 14 สพป | 3.78 " | ฿2,201 | RFQ
| |
MF0008427 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | 304.6 | 26 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 60 | 14 สพป | 3.78 " | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | ฿4,035 | RFQ
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | ฿3,501 | RFQ
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0037888 | 295 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | 304.6 | 26 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 5 | 14 สพป | 3.78 " | ฿2,518 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.