MAIN FILTER INC. MF0414344 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF9BVN SPCFH6525

MAIN FILTER INC. MF0414344 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.38 นิ้ว

รายการ: CF9BVN แบบ: MF0414344อ้างอิงข้าม: SPCFH6525'
฿1,533 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
ยุบความดัน305
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง61 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง3.38 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1"
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน ATOS SPCFH6525

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0006221 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 ตร.ว. นิ้ว6.81 "0.87 "1.752 "฿2,234
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007595 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "฿4,328
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007628 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 5.98 นิ้ว | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 ตร.ว. นิ้ว5.98 "1.587 "2.913 "฿4,741
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007653 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.4 นิ้ว | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 ตร.ว. นิ้ว7.4 "1.347 "2.362 "฿3,383
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007660 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 ตร.ว. นิ้ว7.04 "1.898 "3.032 "฿5,130
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007742 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 3.66 นิ้ว | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 ตร.ว. นิ้ว3.66 "0.476 "1.378 "฿1,909
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007747 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.54 Inch | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "฿2,254
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0414344 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.38 นิ้ว
฿1,533 / หน่วย