MAIN FILTER INC. MF0416975 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.81 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.614 " |
OD ด้านล่าง | 3.898 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 125 |
ความสูง | 6.81 " |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.591 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008596 | 2.559 " | 5.118 " | 458 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | ฿2,586 | RFQ
| |
MF0035530 | 1.614 " | 3.898 " | - | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ฿1,741 | RFQ
| |
MF0037901 | 1.142 " | 2.756 " | - | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,020 | RFQ
| |
MF0163453 | 2.559 " | 5.118 " | 458 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | ฿2,586 | RFQ
| |
MF0416927 | 1.142 " | 2.756 " | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,181 | RFQ
| |
MF0416928 | 1.142 " | 2.756 " | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,181 | RFQ
| |
MF0416929 | 1.142 " | 2.756 " | 91 ตร.ว. นิ้ว | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ฿1,181 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.