MAIN FILTER INC. MF0418150 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 9.291 นิ้วความสูง | CF9HEF HF4251KF

MAIN FILTER INC. MF0418150 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.291 นิ้ว

รายการ: CF9HEF แบบ: MF0418150อ้างอิงไขว้: HF4251KF'
฿7,015 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.63 "
OD ด้านล่าง3.937 "
ความจุ91.24
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง1016 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.291 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.63 "
OD . ยอดนิยม3.937 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน AIAG HF4251KF

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไมครอนไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0006157 กรองไฮดรอลิก แก้ว 25 Micron Rating ซีลไวตัน ความสูง 18.465 นิ้ว | CF6QPX MF0006157ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน18.465 "251.63 "3.937 "฿9,738
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057054 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6VVE MF0057054ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "251.63 "3.937 "฿7,015
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057055 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6VVF MF0057055ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "฿7,015
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058205 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Viton Seal, 7.953 นิ้วความสูง | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "฿2,432
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058215 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Viton Seal, 12.677 นิ้ว | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "฿3,138
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058225 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.575 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "฿3,725
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058341 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.94 นิ้ว | CF6WEG D108G25B MF0058341ภายนอก-ใน-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "฿2,209
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0418150 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.291 นิ้ว
฿7,015 / หน่วย