MAIN FILTER INC. MF0419998 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 5 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 6.26 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 156 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.346 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
รุ่น | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0006035 | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | ฿1,186 | RFQ
|
MF0006039 | 9.36 | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | ฿1,231 | RFQ
|
MF0264101 | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | ฿1,186 | RFQ
|
MF0264126 | 9.36 | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | ฿1,231 | RFQ
|
MF0366824 | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | ฿1,186 | RFQ
|
MF0366931 | 9.36 | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | ฿1,231 | RFQ
|
MF0397712 | 6.26 | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | ฿1,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.