MAIN FILTER INC. MF0420203 ไส้กรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, พิกัด 20 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 7.4 นิ้ว | CF9LAJ HP16DHL825SFSB

MAIN FILTER INC. MF0420203 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.4 นิ้ว

รายการ: CF9LAJ แบบ: MF0420203ข้ามอ้างอิง: HP16DHL825SFSB'
฿11,580 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.362 "
ความจุ6.67
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อไฟเบอร์สแตนเลส
ขนาดตัวกรอง257 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง7.4 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน20
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.347 "
OD . ยอดนิยม2.362 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HY-PRO HP16DHL825SFSB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างความจุขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007741 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 3.66 นิ้ว | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "฿4,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007746 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.58 นิ้ว | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "฿4,663
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007751 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 6.22 นิ้ว | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 ตร.ว. นิ้ว6.22 "0.87 "1.752 "฿6,520
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007756 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 5.079 นิ้ว | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 ตร.ว. นิ้ว5.079 "1.346 "2.362 "฿8,854
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007762 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.4 นิ้ว | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 ตร.ว. นิ้ว7.4 "1.347 "2.362 "฿11,580
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007768 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.12 นิ้ว | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 ตร.ว. นิ้ว7.12 "1.898 "3.032 "฿12,112
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007774 กรองไฮดรอลิก ไฟเบอร์สแตนเลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 13.81 นิ้ว | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "฿21,991
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0420203 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 20 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.4 นิ้ว
฿11,580 / หน่วย