MAIN FILTER INC. MF0422416 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 5.59 นิ้วความสูง | CF9PAC 183215H10SLF000P

MAIN FILTER INC. MF0422416 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 5.59 นิ้วความสูง

รายการ: CF9PAC แบบ: MF0422416ข้ามอ้างอิง: 183215H10SLF000P'
฿3,250 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.287 "
ความจุ33.17
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง339 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง5.59 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.866 "
OD . ยอดนิยม3.287 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน EPPENSTEINER 183215H10SLF000P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงOD ด้านล่างความจุไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006373 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, ซีล, สูง 3.7 นิ้ว | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,902
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006374 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, สูง 3.7 Inch | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 ตร.ว. นิ้ว฿1,048
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006409 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, สูง 14.68 Inch | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 ตร.ว. นิ้ว฿3,423
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006412 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 Inch | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 ตร.ว. นิ้ว฿2,523
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006414 Interchange Hydraulic Filter แก้ว 10 Micron Rating ซีล สูง 9.68 นิ้ว | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 ตร.ว. นิ้ว฿3,403
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006421 Interchange Hydraulic Filter แก้ว 10 Micron Rating ซีล สูง 9.68 นิ้ว | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 ตร.ว. นิ้ว฿1,361
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006424 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, สูง 6.77 Inch | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 ตร.ว. นิ้ว฿1,115
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0422416 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 5.59 นิ้วความสูง
฿3,250 / หน่วย