MAIN FILTER INC. MF0422528 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 5 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว | CF9PED HC2236FDN10

MAIN FILTER INC. MF0422528 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง

รายการ: CF9PED แบบ: MF0422528ข้ามอ้างอิง: HC2236FDN10'
฿5,729 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.287 "
ความจุ57.95
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง618 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง10.03 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.866 "
OD . ยอดนิยม3.287 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PALL HC2236FDN10

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงOD ด้านล่างความจุไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006410 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 ตร.ว. นิ้ว฿1,077
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006413 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 5.59 นิ้ว | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 ตร.ว. นิ้ว฿3,424
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006419 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,985
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006433 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 6.77 นิ้ว | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 ตร.ว. นิ้ว฿2,080
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007039 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, สูง 4.84 Inch | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 ตร.ว. นิ้ว฿983
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007042 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 9.8 นิ้ว | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 ตร.ว. นิ้ว฿1,289
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007151 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,985
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0422528 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง
฿5,729 / หน่วย