MAIN FILTER INC. MF0424784 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 8.03 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 5.118 " |
ความจุ | 36.51 |
แคร็กความดัน | 44 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 913 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 8.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.028 " |
OD . ยอดนิยม | 5.118 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไมครอน | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058347 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ฿668 | RFQ
| |
MF0058381 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | 4.44 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ฿650 | RFQ
| |
MF0058503 | ภายนอก-ใน | - | 2.087 " | - | 8.22 | 25 | 0.965 " | 2.087 " | ฿983 | RFQ
| |
MF0058693 | ภายนอก-ใน | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ฿1,108 | RFQ
| |
MF0058741 | ภายนอก-ใน | - | 3.071 " | - | 8.22 | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ฿1,481 | RFQ
| |
MF0058965 | ภายนอก-ใน | - | 3.071 " | - | 14.76 | 25 | 1.595 " | 3.071 " | ฿1,559 | RFQ
| |
MF0059209 | ภายนอก-ใน | - | 1.654 " | ภายนอก-ใน | 3.54 " | 25 | 0.898 " | 1.654 " | ฿907 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.