MAIN FILTER INC. MF0425224 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 5.11 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.378 " |
OD ด้านล่าง | 2.756 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 148 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 5.11 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.378 " |
OD . ยอดนิยม | 2.756 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ฿1,998 | RFQ
| |
MF0058405 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ฿4,455 | RFQ
| |
MF0058447 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155 ตร.ว. นิ้ว | 8.22 " | 1.004 " | ฿3,377 | RFQ
| |
MF0058525 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | - | - | 8.22 | 0.965 " | ฿3,630 | RFQ
| |
MF0058775 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ฿7,624 | RFQ
| |
MF0058827 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 591 ตร.ว. นิ้ว | 12.99 " | 1.693 " | ฿11,289 | RFQ
| |
MF0058941 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415 ตร.ว. นิ้ว | 9.29 | 1.646 " | ฿7,692 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.