MAIN FILTER INC. MF0426267 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 38.58 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF9UUB H8439MAVL

MAIN FILTER INC. MF0426267 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 38.58 นิ้ว

รายการ: CF9UUB แบบ: MF0426267อ้างอิงข้าม: H8439MAVL'
฿14,086 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.284 "
OD ด้านล่าง5.984 "
ความจุ485.47
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน3
ขนาดตัวกรอง6560 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง38.58
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม3.284 "
OD . ยอดนิยม5.984 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FILTERSOFT H8439MAVL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0025808 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6TEM MF0025808ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "1.63 "3.937 "75.18฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 18.465 Inch | CF6VVA MF0057046ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน18.465 "1.63 "3.937 "85.47฿9,818
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, สูง 18.465 Inch | CF6VVB MF0057047ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47฿9,818
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6VVG MF0057056ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "1.63 "3.937 "75.18฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6VVH MF0057057ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18฿7,147
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058199 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.953 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-฿2,432
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058209 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 12.677 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-฿3,138
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0426267 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 38.58 นิ้ว
฿14,086 / หน่วย