MAIN FILTER INC. MF0427392 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
ความจุ | 10.07 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 252 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.9 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿1,415 | RFQ
| |
MF0065830 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿1,870 | RFQ
| |
MF0065860 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿1,821 | RFQ
| |
MF0065862 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ฿2,232 | RFQ
| |
MF0301835 | ภายนอก-ใน | 1.26 " | 3.13 " | ภายนอก-ใน | 10.74 " | - | 3.13 " | 49.10 | ฿4,527 | RFQ
| |
MF0305606 | ภายนอก-ใน | 2.343 " | 4.646 " | ภายนอก-ใน | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | - | ฿1,230 | RFQ
| |
MF0305629 | ภายในออก | 1.56 " | 3.94 " | ภายในออก | 18.7 " | 1.24 " | 3.94 " | 59.99 | ฿2,400 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.