MAIN FILTER INC. MF0429722 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 13.11 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.697 " |
OD ด้านล่าง | 3.76 " |
ความจุ | 25.92 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 648 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 13.11 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.76 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060036 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ฿1,040 | RFQ
| |
MF0060175 | ภายนอก-ใน | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | 9.36 | 435 | ฿1,079 | RFQ
| |
MF0060311 | ภายนอก-ใน | - | 3.032 " | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | 12.41 | 435 | ฿1,378 | RFQ
| |
MF0060396 | ภายนอก-ใน | - | 1.752 " | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | 2.51 | 435 | ฿912 | RFQ
| |
MF0061218 | ภายนอก-ใน | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.66 | 580 | ฿808 | RFQ
| |
MF0061234 | ภายนอก-ใน | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 290 | ฿698 | RFQ
| |
MF0061274 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.016 " | 1.772 " | 5.78 | - | ฿1,191 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.